カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 診察・検査器具(1)
        • 専門診療・科目別(3)
        • 処置・手術(1)
        • 事務用品(1)

医療 :「usb ピンク」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動歯ブラシ「ダイヤモンドクリーン9000」 ソニッケアー電動歯ブラシ「ダイヤモンドクリーン9000」ソニッケアー
39,900税込43,890
1個
5日以内出荷
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを3段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 付属の充電器用グラスを使って充電ができます。 トラベルケースは、USB接続でパソコンから充電ができて便利です。 ブラシヘッド認識機能付き。ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)134本体幅(mm)31本体寸法(mm)奥行28本体高さ(mm)252モード「クリーンモード」「ホワイトプラスモード」「ガムヘルスモード」「ディープクリーンプラスモード」(振動ブラッシング)付属品充電器用グラス、充電器台、USB充電トラベルケースブラシ「プレミアムオールインワン」1本、「プレミアムガムケア」1本充電時間(時間)約24使用時間約2週間
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ アズワン卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズアズワン
2,990税込3,289
1セット
翌々日出荷
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP容量(mL)【ウォータータンク】250寸法(mm)115×106×99電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A付属品USBケーブル(全長:約1.4m)仕様【風速】3段階
電動歯ブラシ 2100シリーズ ソニッケアー電動歯ブラシ 2100シリーズソニッケアー
5,980税込6,578
1台
6日以内出荷
スリムで軽量。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ毎分約31000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流(口の中の唾液の流れ)を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。音波水流毎分約 31000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい使い心地音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。スマートタイマー機能(ブラッシング自動停止機能)・カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。スリムで持ちやすいデザイン持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザインUSB充電式DC5V (USB Type A) 電源に対応。(電源アダプタは付属されておりません)イージースタート機能フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
ポケットメイトUSB 135シリーズ ストリームライトポケットメイトUSB 135シリーズストリームライト
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能
充電式ウォーターフロス mini1 ROAMAN充電式ウォーターフロス mini1ROAMAN(1件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
6日以内出荷
いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。 片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。 3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。 毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。 IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。 USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス幅(mm)65高さ(mm)210奥行(mm)45消費電力(W)8定格電圧(V)5V DC本体質量(g)223使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合)タンク容量(mL)120動作モード通常/ソフト/パルス

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療