絞り込み
ブランド
  • ヨツギ(8)
  • エスコ(3)
  • 渡部工業(3)
  • Star Field(星野商店)(1)
サイズ
  • LL
  • L(27)
  • M(17)
  • S(21)
  • SS(1)
  • フリー(5)
機能
  • 機能絶縁(4)
  • 色その他(2)
  • 色ホワイト(1)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 27(11)
  • 28.8(1)
入数
  • 1(14)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(27)
LL
M(17)
S(21)
SS(1)
フリー(5)
低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ低圧ゴム手袋ネオフィットヨツギ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1双
当日出荷から7日以内出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用 ヨツギ低圧用ゴム手袋 交流600V以下用ヨツギ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合入数(双)1使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧二層手袋 交流600V以下用 ヨツギ低圧二層手袋 交流600V以下用ヨツギ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1双
当日出荷から翌々日出荷
中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など全長(cm)27仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.2入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (600V以下)ヨツギ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1双
当日出荷から9日以内出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁
低圧発泡手袋 ヨツギ低圧発泡手袋ヨツギ
6,998税込7,698
1双
当日出荷から11日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270入数(双)1
低圧ゴム手袋用カバー 渡部工業低圧ゴム手袋用カバー渡部工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
材質ポリウレタン質量(g)70入数(双)1
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業
4,998税込5,498
1双
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など全長(cm)27規格JIS T8112材質天然ゴム厚さ(mm)1.1試験電圧(V/1分)3000使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下仕様定期自主点検対象外質量(g)140入数(双)1機能絶縁
シリコンブーストグリップ Star Field(星野商店)シリコンブーストグリップStar Field(星野商店)
899税込989
1双
4日以内出荷
手に柔らかくフィット食品加工にも使用可能
材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン関連資料(0.18MB)
低圧発抱手袋 ヨツギ低圧発抱手袋ヨツギ
8,498税込9,348
1双
5日以内出荷から11日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下全長(mm)270備考滑り止め無し入数(双)1
低圧二層手袋 (300V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (300V以下)ヨツギ
8,498税込9,348
1双
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27材質天然ゴム厚さ(mm)0.7仕様定期自主点検対象外入数(双)1使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
低圧発抱手袋 ヨツギ低圧発抱手袋ヨツギ
9,998税込10,998
1双
当日出荷から6日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
[LL] 低圧絶縁手袋用保護カバー エスコ[LL] 低圧絶縁手袋用保護カバーエスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズLL全長(cm)24エスコ品番EA640ZD-53材質(手袋)ポリウレタン
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V) エスコ[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
JIS T8112適合品。
サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZD-3入数(双)1使用電圧(V)(直流)750以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000
[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) エスコ[LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)エスコ
5,560税込6,116
1個
当日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL全長(cm)27仕様定期自主検査:対象品エスコ品番EA640ZD-23入数(双)1使用電圧(V)交流)600以下材質(手袋)天然ゴム試験電圧(V/1分)3000

絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

低圧用手袋