絞り込み
対応OS
- Windows(6)
ブランド
- Air Back
- 視覚デザイン研究所(378)
- イワタ(ソフト)(238)
- AHS(122)
- ロゴヴィスタ(91)
- アテイン(83)
- 応研(76)
- ソースネクスト(54)
- ニュートン(49)
- インターネット(41)
- ジャングル(28)
- デジサートジャパン(28)
- ピーシーエー(27)
- ローラン(26)
- ソリマチ(25)
- ESET(23)
- たけびし(23)
- エスミ(22)
- デネット(22)
- ワンダーシェアーソフトウェア(22)
- ブランドをもっと見る

Air Back Premium for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥77,980税込¥85,7781式8日以内出荷Air Back Standard for Serverの上位製品の1年間ライセンス。サーバーのデータをより強固にバックアップ・運用できるサーバー用 Air Back のハイエンドモデルです。Server専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり1TB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
Air Back Cloud for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥58,980税込¥64,8781式8日以内出荷Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
Air Back Standard for Server 1年間 パッケージ
Air Back¥40,980税込¥45,0781式8日以内出荷Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB以上のRAM使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
Air Back Premium for PC パッケージ
Air Back¥9,898~税込¥10,888~1式翌々日出荷から8日以内出荷Air Back Standard for PCの上位製品のライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
Air Back Cloud for PC パッケージ
Air Back¥8,098~税込¥8,908~1式翌日出荷から8日以内出荷ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトのライセンスです対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップメモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
Air Back Standard for PC パッケージ
Air Back¥6,198~税込¥6,818~1式翌日出荷から8日以内出荷PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。