絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
ペーパー寸法(mm)
  • 93×228
  • 13×457(1)
  • 93×185(1)
  • 95×95(1)
  • 114×102(4)
  • 114×140(2)
  • 135×94(2)
  • Φ125(3)
充電時間
  • 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
パッド寸法(mm)
  • 93×185(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(2)
12000
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(1)
充電式仕上サンダ マキタ充電式仕上サンダマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
充電式オービタルサンダ マキタ充電式オービタルサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240質量(kg)1電源(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228連続動作時間(1充電)約36分振動3軸合成値(m/s2)3.1

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー