絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • その他(1)
パッド寸法(mm)
  • 40×86(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 0~16000(1)
  • 360~2200(1)
  • 600~2200(1)
  • 1800(1)
  • 2400~4500(1)
  • 4000(1)
  • 5000~5800(1)
  • 5500(2)
  • 6800(1)
  • 7500(2)
  • 7600(3)
  • 8300(1)
  • 8400(1)
  • 9000(2)
  • 11000(5)
  • 11500(1)
  • 12000(4)
  • 13000(1)
  • 14000(4)
ブランド
  • オフィスマイン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • WORX(1)
  • TOOLS LIFE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
20(1)
その他(1)
コードレスサンダー TOOLS LIFEコードレスサンダーTOOLS LIFE
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
充電式のコードレスで、場所を選ばず大活躍!【オービタルサンダーの役割】:研磨よりも研削に近い強力さで、広い面積も手早く研げ、ペーパーによっては細かい研磨もできる工具がオービタルサンダーです。サンドペーパー(紙やすり)を底面に装着して、モーターの力で細かく振動させることで、木材や金属を効率よく研磨することができる電動工具です。偏心運動のみであり、回転運動しません。【防塵スイッチ・強力集塵システム】:高効率の集塵システムを備え、後部の集塵ボッケスは作業中に粉塵を集め、塵埃の飛散がなく掃除の負担を軽減できます。 ご使用前には、必ず窓を開けて、通気を良くしてから作業を始め、作業状況により、マスクやゴーグルなどが必要な場合もあります。【スピード調整機能・高効率】:1分間に最大スピード回転数10000min-1と強力なパワーを発揮します。ダブルアクションは幅広い用途で平面の研磨だけでなく、曲面の研磨も行えます。【高効率集塵システムで汚れにくい】:ランダムサンダーは高効率な集じん機能が付いているので、粉塵があちこちに飛び散らず、掃除の負担も軽減してくれます。【利便性】:コンパクトで、女性でも片手で作業をラクラク行えます。付属のサンドペーパー#120#400を各10枚=合計20枚付属しているので、すぐ作業を開始できます。 広範囲の研磨要求にも対応可能です。ソフトグリップは振動が軽く、長時間の作業による疲労を低減できます。低騒音で近所にご迷惑をかける心配がありません。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様でスムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ! 人間工学に基づいたデザインのソフトグリップを採用。【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍できます。あらゆる種類のプレートの切断に適しており、切断角度を調整できるだけでなく、切断深さも簡単に調整可能です。 充電式で、コンセントなしでもOK!【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途研磨作業に。仕様●スピード回転調整:6 段階●ディスク直径(約)(mm):125●ヘッド部分(約)(mm):80付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー1個・充電器 1 個・サンドペーパー 20 枚 (#120 10枚 #400 10枚)・手袋 1 組全長(mm)約160質量(kg)1.1定格電圧(V)D.C.20回転速度(min-1[r.p.m])〈低速〉2000/3500〈中速〉5000/6500〈高速〉8000/10000
コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。吸じんコードレスランダムアクションサンダー低振動設計コンパクトでバランスの取れた設計ソフトラバーグリップ6段階スピードダイヤルアイドリング機構
用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応
エアサンダー”新匠” オフィスマインエアサンダー”新匠”オフィスマイン
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
振動なので指先での研磨のような繊細な仕上げ作業が可能です。キワ、R面など複雑な形状部位の研磨に威力を発揮するサンダーです。
用途アルミニウムなどの金属、内外研磨仕上げ作業に。アルミホイールR凹部の研磨に。その他バリ取り研磨に。付属品カプラ、スピンドルオイル、サンディングフォーム(SF80-1-30) 1/3カット(40×80)トラスコ品番700-6962全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)280パット寸法(mm)40×86ホース取付口1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方
充電式マルチサンダーSANDECK WORX充電式マルチサンダーSANDECKWORX
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に コーナーや狭い場所のサンディングに付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8定格電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000本体質量(kg)約1.2モーター電圧(V)【本体】20(MAX)スピード調節1~6連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー