「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ
(17件のレビュー)当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm取扱説明書(4.2MB)
充電式カーポリッシャー大橋産業(BAL)4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150
スイングサンダーSP(サイキョウ・ファーマ)税込¥32,978¥29,980