絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
パッド寸法(mm)
  • Φ80
  • 40×86(1)
  • 75×110(1)
  • 93×185(2)
  • 94×133(2)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • -(1)
  • Φ45(1)
  • Φ46(1)
  • Φ50(1)
  • Φ75(8)
  • Φ100(2)
  • Φ123(4)
  • Φ125(2)
  • Φ135(1)
  • Φ145(1)
  • Φ150(3)
  • Φ180(1)
  • Φ210(1)
充電時間
  • 30分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
  • -(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 780(1)
  • 2500(1)
保証期間
  • 2年間(2)
2年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPEG11XR京セラインダストリアルツールズ
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ充電式ポリシャー DPE11XR京セラインダストリアルツールズ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)パッド寸法(mm)75適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー