絞り込み
モニターサイズ
- 2.1(1)
解像度
- 480×480(1)
入力端子
- USB(1)
パネル駆動方式
- IPS(1)
表面処理
- ノングレア(1)
色(本体)
- ブラック(1)
- ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- タイムリー
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(265)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(138)
- EPSON(104)
- サンワサプライ(75)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- Philips(65)
- StarTech.com(58)
- キクチ科学研究所(55)
- EIZO(54)
- LG(53)
- BenQ(ベンキュー)(52)
- Acer(エイサー)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- Dell Technologies(33)
- Pixio(33)
- シャープ(31)
- ブランドをもっと見る

LEDディスプレイライトパネル
タイムリー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷PC内部に取付けて華やかに飾る、ハガキサイズのLED ライトパネルです。 お好みの写真やアクリルプレートなどを合わせれば鮮やかに光らせます。 接続はPC内部より電源が取れるSATA15ピン接続を採用しました。。 内部電源で接続できるので、配線の取り回しも楽々です。 LED ライトの光り方や明るさを調節するコントローラー搭載なので、豊富なバリエーションで絵や雰囲気に合わせて演出を変えられます。 写真などの薄い素材を固定できる便利なスリーブとアクリルスペーサーを同梱し、素材をしっかりと安定させ光らせることができます。付属品粘着シート、パネルカバー、アクリルスペーサー、取扱説明書寸法(mm)発光部分:約132×84質量(g)約105本体寸法(mm)約148×100×5.5接続パソコンのSATA15pin端子色温度昼光色(6000K相当)LED使用数(個)12 灯
丸形液晶パネル
タイムリー¥9,969税込¥10,9661個6日以内出荷高輝度液晶パネル480×480(メーカー情報) フレッシュレート60Hz 放熱性の高いアルミケース クーラーヘッドに付けて違和感が無いスリム設計(10mm)仕様付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能)セット内容両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル材質アルミニウム、樹脂、液晶パネル寸法(mm)74×74×10質量(g)約 86(ケーブル含む。本体のみは約69)電源USBバスパワー対応OSWindows(R) 11/10 (64bit)表面処理ノングレア接続方式USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン)解像度480×480/60Hz固定方法付属両面テープ使用(3M製2枚付属)USBケーブル長(cm)85(M/B USB2.0コネクタ)ケーブル長(cm)約60対応ファイルMP4、GIFモニターサイズ2.1インチ円型パネル駆動方式IPSメモリ容量(MB)128
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~