絞り込み
入力端子
- HDMI(2)
- USB(3)
ブランド
- JMGO
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(310)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
- EPSON(115)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(112)
- Philips(96)
- サンワサプライ(92)
- ASUS(エイスース)(82)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- EIZO(65)
- サンワダイレクト(58)
- StarTech.com(58)
- キクチ科学研究所(55)
- BenQ(ベンキュー)(54)
- Acer(エイサー)(53)
- LG(53)
- シャープ(51)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- プリンストン(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- ブランドをもっと見る

モバイルプロジェクター用バッテリースタンド
JMGO¥14,800税込¥16,2801台7日以内出荷バッテリーを内蔵したプロジェクター用のスタンドです。電源がない場所でもプロジェクターが使用できるので、場所を選ばず屋内・屋外、様々な場所で映像を楽しむことができます。三脚一体型の設計で、高さは最大約90cmまで調整可能、角度も自由に変えられるため、テーブルや床置きなど様々なシーンに対応します。さらに、縦型投写に対応するヒンジ構造を採用しており、スマホの縦動画やSNSコンテンツを大画面で楽しむのに最適です。重さはたった610gと軽量で持ち運びも簡単。アウトドアや旅行先でも活躍します。プロジェクターとバッテリー、スタンドを一体化したスマートなデザインで、ケーブルの煩わしさを解消し、どこでも手軽にシネマ体験を実現します。セット内容バッテリースタンド本体、Type-Cケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)【バッテリー装着時】最長 59.5×895/最短 59.5×412/収納時 59.5×430【バッテリー未装着時】最長 59.5×775/最短 59.5×292/収納時 59.5×310質量(g)610耐荷重(kg)2.2対応PicoPlay+/PicoFlix/N1S/N1S 4K/N1S Nano ※N1S/N1S 4Kはスタンドへの接続はできますが、バッテリーからの給電は行えません。※N1Sシリーズ対応機種は重心が高くなりますので、転倒にご注意ください。バッテリー容量(mAh)20000端子Type-C出力/Type-C入力可動範囲(°)90
Netflix対応 超軽量ボトル型プロジェクター PicoPlay+
JMGO¥71,800税込¥78,9801台7日以内出荷世界初の"縦型投影機能"を搭載した、超軽量ボトル型プロジェクター「PicoPlay+」。直径85mm×高さ166mmの筒型で重さは740?g。片手で持ち運べる携帯性に優れています。壁はもちろん天井にも投影できるので、リビングだけではなく寝室でリラックスタイムに使用可能。またアウトドア時に持ちだすことも簡単です。本体のユニークな回転ギミックにより、縦動画(TikTokやInstagramショート)もそのまま大画面に映せます。フルHD(1,920×1,080)、450 ISOルーメン、HDR10、Rec.709比127%をカバー。リアルタイム台形補正+オートフォーカス機能で面倒な設定は不要、置くだけで鮮明な映像を実現します。Google TV搭載、Netflixなどのストリーミングアプリにワンボタンでアクセス可能。本体にバッテリー非搭載ながら、USB?C給電対応なのでモバイルバッテリーからの給電も可能。別売りのバッテリースタンドを使用すれば最長約4.5時間使用できます。手軽にテレビを超える大画面を実現できます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、オーロラフィルター、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、携帯用バッグ質量(kg)0.74サイズ【投影】最大180インチ (※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。)【投影】(推奨)80-100インチタイプ【投影】長焦点電源AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0)倍率【投影】1.2:1(2.6mで100インチ)光源LEDコントラスト比(静的)400:1本体サイズ(mm)85×85×166解像度フルHD(1920×1080)入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用スピーカー8W明るさ(Lm)(ISO) 450回転角度(°)【ボトル】上下88BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix
JMGO¥82,980税込¥91,2781台5日以内出荷いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)80×80×240質量(kg)約1.3タイプ投影:長焦点入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用バッテリー10000mAh搭載連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)コントラスト比400:1解像度フルHD(1920×1080)主な用途家庭用入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1設置方式置き型光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100スピーカー5W × 2基明るさ420ISOルーメン搭載OSGoogle TV回転角度(°)ボトル:上下127BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP
超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K?
JMGO¥453,800税込¥499,1801台7日以内出荷JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ質量(kg)4.5サイズ【投影】最大150インチ【投影】(推奨)100-120インチタイプ【投影】超短焦点出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ)入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1光源3色レーザー本体サイズ(mm)312×290×140スピーカーDynaudio 10W × 2基明るさ(Lm)(ISO) 3650BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 6投影方式DLP
3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K
JMGO¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷ホームシアター体験を極限まで高めるために設計された、次世代型4Kレーザープロジェクターです。最大の特徴は、業界最高峰の純RGBレーザー光源を採用しており、色再現率はBT.2020規格を超える110%、明るさは3300 ISOルーメンと非常に高く、昼間の明るい部屋でも鮮明な映像を楽しめます 。さらに、ジンバルスタンド一体型の革新的なデザインにより、360度自由に投影可能。自動台形補正やオートフォーカス機能も搭載されており、設置が非常に簡単です。Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要な動画配信サービスにワンタッチでアクセス可能 。音響面でも優れており、20Wのステレオスピーカーを内蔵し、Dolby AudioやDTS HDにも対応。映画やライブ映像の迫力をそのまま再現できます。映像・音響・操作性のすべてにおいて高水準で、特に映画鑑賞やゲーム、スポーツ観戦などを大画面で楽しみたい方におすすめです。セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個寸法(mm)241×203×236質量(kg)4.5タイプ長焦点角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比1600:1解像度4K(3840×2160)光源寿命30000時間予定スピーカー10W×2基明るさ(Lm)3300 ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP
4K3色レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Pro 4K
JMGO¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷近年映画館でも採用され始めた3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)241×203×236質量(kg)約4.5角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比静的:1600:1解像度4K(3840×2160)保証期間1年間光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180(推奨投影サイズ:100-150インチ)スピーカー10W × 2基明るさ(Lm)2350ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP、タイプ:長焦点
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~