絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(261)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(137)
- EPSON(100)
- サンワサプライ(75)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- StarTech.com(59)
- LG(56)
- キクチ科学研究所(55)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(53)
- Philips(52)
- EIZO(43)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- Acer(エイサー)(39)
- BenQ(ベンキュー)(39)
- Dell Technologies(31)
- THANKO(サンコー)[電子機器](30)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
- グリーンハウス(29)
- アイリスオーヤマ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

産業カメラ用ケーブルアッセンブリ USB3 Vision
3M(スリーエム)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷USB3.0規格(5Gbps)対応です。色ケーブル:黒タイプ固定用コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなしRoHS指令(10物質対応)対応
カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ
3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレン色ケーブル:ベージュタイプPocl/固定用/Full Configurationコネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/IPS/120Hz/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/自動調光/ブルーライト軽減/フリッカーフリーBenQ(ベンキュー)税込¥25,278¥22,980
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGVASUS(エイスース)税込¥46,178¥41,980
液晶モニタ 26.5インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/ASUS DisplayWidget Center/Macに最適化/3年保証 PA279CDVASUS(エイスース)税込¥153,780¥139,800
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機ELBenQ(ベンキュー)税込¥104,478¥94,980