絞り込み
ブランド
  • Abaniact(アバニアクト)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(120)
  • TP-LINK(101)
  • BUFFALO(バッファロー)(61)
  • WatchGuard(49)
  • テルトニカ・ネットワークス(30)
  • NEC(28)
  • NETGEAR(22)
  • アライドテレシス(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • サン電子(PC)(12)
  • ソニックウォール(11)
  • エレコム(9)
  • ecoco(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • Robustel(5)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • ラインアイ(4)
  • 富士ソフト(4)
伝送速度(Mbps)
  • 1000(1)
伝送方法
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
  • IEEE802.3ab(1)
  • IEEE802.3i(1)
  • IEEE802.3u(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)

    WifiAP Unit

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
無線/有線LANルーター