絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(120)
  • TP-LINK(101)
  • BUFFALO(バッファロー)(61)
  • WatchGuard(49)
  • テルトニカ・ネットワークス(30)
  • NEC(28)
  • NETGEAR(22)
  • アライドテレシス(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • サン電子(PC)(12)
  • ソニックウォール(11)
  • エレコム(9)
  • ecoco(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • Robustel(5)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • ラインアイ(4)
  • 富士ソフト(4)
伝送速度(Mbps)
  • 300(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
伝送方法
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps カシムラ

    Wi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps

    カシムラ
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
    ホワイト質量(g)25消費電力(W)最大2.5電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート対応OSiOS13以上、Android10以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)セキュリティWPA/WPA2/PSKRoHS指令(10物質対応)対応無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch)周波数(GHz)2.4無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps接続台数最大8台アンテナ方式外付けアンテナ2本通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所)対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
無線/有線LANルーター