絞り込み
ブランド
- NECプラットフォームズ
- TP-LINK(57)
- BUFFALO(バッファロー)(52)
- エレコム(20)
- NEC(19)
- サン電子(PC)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- アライドテレシス(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- NETGEAR(7)
- CONTEC(コンテック)(6)
- amnimo(アムニモ)(5)
- ダイヤトレンド(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- 富士通(3)
- Cisco(シスコ)(3)
- DHA Corporation(3)
- MAYAビジネスソリューションズ(3)
- ピクセラ(2)
- ブランドをもっと見る
伝送速度(Mbps)
- 150(1)
- 2402(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Aterm WX5400T6
NECプラットフォームズ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
M2Mアダプタ EA01A
NECプラットフォームズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応