絞り込み
伝送速度(Mbps)
- 1000(2)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- amnimo(アムニモ)(12)
- NEC(8)
- サン電子(PC)(8)
- TP-LINK(5)
- アライドテレシス(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- QNAP(2)
- たけびし(2)
- NECプラットフォームズ(1)
- Cisco(シスコ)(1)
伝送方法
- IEEE802.3(2)
- IEEE802.3ab(2)
- IEEE802.3an(1)
- IEEE802.3bz(1)
- IEEE802.3u(2)
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
1000(2)

リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ用途新規のネットワーク環境構築に付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 1年
BUFFALO(バッファロー)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 1年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様1年
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 5年
BUFFALO(バッファロー)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 5年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様5年
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 4年
BUFFALO(バッファロー)¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 4年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様4年
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 2年
BUFFALO(バッファロー)¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 2年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様2年
VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 3年
BUFFALO(バッファロー)¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 3年付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様3年
法人向け 有線VPNルーター
BUFFALO(バッファロー)¥64,980税込¥71,4781台欠品中センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書質量(g)846.8電源(V)AC100~120(50/60Hz)規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリングUSBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く)