絞り込み
適合サイズ
ブランド
- A-Gas Japan(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- BBKテクノロジーズ(10)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- RIDGID(日本エマソン)(15)
- Virax(4)
- アサダ(7)
- イチネンTASCO(22)
- インペリアル(1)
- エスコ(23)
- シルエットジャパン(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- 未来工業(6)
エキスパンダとは、冷媒用である銅管をくっつける時に使用する工具です。日本語で「拡管器」と呼ばれており、冷媒管の端を広げるために使われます。業務用エアコンの取り付けなど、太い配管材を切断して、それをもう一度配管材として溶接する時に使うのが特徴。このエキスパンダを使用することによって、作業時間の短縮、そしてガス漏れのリスクを減らした安全な作業を実現できます。エキスパンダには、油圧式のタイプや充電式など様々なタイプがあり、空調屋さんなど本格的なエアコン工事を行う業者が所有していることが多いです。
「適合サイズ」から絞り込む

エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
エキスパンダセット(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。用途なまし銅管の拡管作業用に。セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
エンボスツール (ツールホルダー2用)
シルエットジャパン¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷カード台紙やホイルにエンボスやデボスを施すためのツールです。オートブレードと同時に使用することで、よりはっきりとしたエンボスを施すことが可能です。対応商品CAMEO5 / CURIO2先端サイズ(mm)1、3ツールホルダー2
エンボス用台紙 12inch
シルエットジャパン¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷エンボス加工、デボス加工、パンチング加工をする際に使用する専用の台紙です。入数(枚)エンボスマット1 / トンボシート1組 / メディアプレート4対応商品CAMEO5 /CAMEO5PLUS/CAMEO PRO MKII/ CURIO2粘着面(mm)305×305粘着タイプ特殊吸着
パワーエングレイバー
シルエットジャパン¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷アクリル、金属板、銀粘土などの素材の表面を削ることで彫刻を施せるツールです。デブリトレイと併せてご使用ください。対応商品CURIO2先端サイズ(mm)2.5ツールホルダー2(電動)
エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌々日出荷EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:9.53呼び径水道管:1/4”適合管外径(インチ)銅管:3/8”
L-1.1/2 エキスパンダーヘッド(38.10M-)
RIDGID(日本エマソン)¥30,980税込¥34,0781個翌日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)38.1呼び径(inch)冷媒管:1.1/2適合ハンドル15071モデル番号:L-1.1/2
S-1.1/8 エキスパンダーヘッド(28.58M-)
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。質量(kg)0.2外径(Φmm)28.58呼び径(inch)冷媒管:1.1/8、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/8
油圧L型エキスパンダセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
標準付属ヘッド
イチネンTASCO¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
電動エキスパンダーセット
BBKテクノロジーズ¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電動パワーで楽々拡管できます。ワンサイズヘッドで拡管の仕上がり具合が容易になりました。満充電時で約220回の加工が可能です。用途エアコン取付時に於ける拡管用。適合エアコンなまし銅管用トラスコ品番734-3376セット内容本体、ヘッド、充電池、充電器適合管外径(インチ)3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-5/8
電動エキスパンダーセット
BBKテクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷電動パワーで楽々拡管。3/8ヘッド以外は1つのヘッドで2サイズ適合の為、セット内のヘッドの数は6個となります用途エアコン取付施工時の銅管拡管作業時にトラスコ品番681-3447セット内容本体、ヘッド、充電池、充電器タイプ電動外径(inch[mm])3/8,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-5/8
エキスパンダーセット
エスコ¥75,000税込¥82,5001セット3日以内出荷エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌々日出荷EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:12.7呼び径水道管:3/8”適合管外径(インチ)銅管:1/2”
エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,200~税込¥10,120~1個翌日出荷EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
エキスパンダーボディー
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。全長(mm)380
エキスパンダーボディー
エスコ¥21,500税込¥23,6501個(1個)翌日出荷エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。材質本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)370質量(g)850タイプエキスパンダー本体
エキスパンダーセット
エスコ¥39,500税込¥43,4501セット(1セット)翌日出荷樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
エキスパンダセット
A-Gas Japan¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷新冷媒・従来冷媒。肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応。1/4"~1-1/8"迄のフルサイズのヘッドセットセット内容エキスパンダ本体 全長360mm、ヘッド 1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1"・1-1/8"(8サイズ)
エキスパンダヘッド
A-Gas Japan¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷今まで無かったエキスパンダの1/4"ヘッドが遂に完成しました。効率の良い配管作業に役立ちます適合機種FS-520C、FS-520H
エキスパンダ
イチネンTASCO¥102,000税込¥112,2001台4日以内出荷作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
エキスパンダーヘッド
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。材質クロムモリブデン鋼
油圧エキスパンダー
イチネンTASCO¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























































![ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864282-261027-02.jpg)