14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
るつぼ挟み モノタロウるつぼ挟みモノタロウ(17件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
用途ルツボ挟み材質SUS201全長(mm)250
トングス(るつぼ挟み) サンダイヤトングス(るつぼ挟み)サンダイヤ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ルツボ挟み
ステンレストング(るつぼはさみ) ケニスステンレストング(るつぼはさみ)ケニス
849税込934
1個
当日出荷
直型のステンレストングです。 お求めやすい価格です。
材質ステンレス全長(mm)200
トングス アズワントングスアズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
るつぼはさみ トング TRUSCOるつぼはさみ トングTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
用途高温のルツボやフタをつかむ際に。
るつぼトング アズワンるつぼトングアズワン
419税込461
1個
当日出荷
るつぼ以外にも、蒸発皿や小型のフラスコやビーカーなどに使用可能です。
材質スチール全長(mm)230適合径(Φmm)最小25アズワン品番4-4143-11
トング(るつぼはさみ) ケニストング(るつぼはさみ)ケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。
材質ステンレスSUS304仕上上製角仕上
ステンレス製ルツボ挟 三商ステンレス製ルツボ挟三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
るつぼ用トング レオナるつぼ用トングレオナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端を曲げてあるので掴む作業が容易です。高温なるつぼを掴みやすいです。
材質スチール
トングス(るつぼ挟み) 野中理化器製作所トングス(るつぼ挟み)野中理化器製作所
44,300税込48,730
1個
5日以内出荷
材質SUS430
るつぼばさみ ヤガミるつぼばさみヤガミ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
先端に角度をつけていますのでつかみやすくなっています。高温になっているるつぼやフタをつかむ器具です。
材質鉄(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)210
ホットハンド コクゴホットハンドコクゴ
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコーンゴム製で、加熱されたものを持つ時に便利です。 裏は小さな吸盤で構成されており、滑ることなく持ち上げることができます。
耐熱温度(℃)250
るつぼ挾み ステンレス製 サンダイヤるつぼ挾み ステンレス製サンダイヤ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
材質SUS304仕様●先端拡幅(mm):0~170
るつぼ挾み ステンレス製 450mm サンダイヤるつぼ挾み ステンレス製 450mmサンダイヤ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
先端の合わせは熟練工の手で一本一本丁寧に研削されています。 先端内側にグリップ強化のためギザ加工されています。 片手では使用できません。
規格450材質SUS304全長(mm)460仕様●先端拡幅(mm):0~290

ヘラ/さじ/トング』には他にこんなカテゴリがあります

るつぼ挟み