絞り込み
プラグ形状
  • 2P 20A 250V(1)
  • 2P 30A 250V(8)
  • 3P 30A 250V(11)
  • (引掛形)2P 30A 250V(1)
  • (引掛形)3P 30A 250V(1)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
  • 接地2P 30A 250V(5)
  • 接地3P 30A 250V(12)
定格電流(A)
  • 30
  • 15(120)
  • 20(79)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • 125(2)
  • 250(44)
  • 600(1)
形状
  • 丸刃タイプ(1)
  • 平刃タイプ(38)
  • 引掛タイプ(5)
種類
  • セット品(7)
  • プラグ(24)
  • ボディ(10)
色
  • 色ブラック(27)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • TRUSCO(1)
  • アメリカン電機(7)
  • エスコ(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
  • 明工社(13)
Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・アメリカン電機・エスコ・大黒屋ホールディングス(森電機)・明工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
  • キャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    キャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

    接地3P30A 防水コネクターボデー

    明工社
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色ブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数2P
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ色ブラック種類プラグ極数接地2P
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    種類プラグ定格電圧(V)250
  • 防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型コンセント

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状引掛タイプ色ブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)250
  • キャップ 3P Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    キャップ 3P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
  • 接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社

    接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)

    明工社
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 防水コネクタボディー TRUSCO

    防水コネクタボディー

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類キャップ極数接地2P
  • 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 30A ゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • 防水プラグ2P 明工社

    防水プラグ2P

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 30A ゴムプラグ 明工社

    3P 30A ゴムプラグ

    明工社(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)79適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8寸法C(Φmm)15~17.5寸法A(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR334差込口形状3P 30A 250V
  • 接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    種別コネクタボディ形状平刃色ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
  • ゴムプラグ接地3P 明工社

    ゴムプラグ接地3P

    明工社
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9888形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    欠品中
    本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
    仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)極数3定格電圧(V)250
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数2P定格電圧(V)250
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9443形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • ゴムプラグ2P 明工社

    ゴムプラグ2P

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番735-9861形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V
  • 接地2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A防水ゴムコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 2P 30A 防水プラグ 明工社

    2P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V

『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
標準/平刃タイプ