絞り込み
材質
- その他(2)
- クラフト紙(2)
- ポリエチレン(1)
- 紙(1)
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラウン(2)
ホワイト(1)
幅(mm)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(2)
- 297(2)
- 315(1)
長さ(m)
- 0.25
- 0.13(3)
- 0.2(3)
- 0.21(3)
- 0.297(7)
- 0.3(5)
- 0.32(12)
- 0.4(7)
- 0.42(8)
- 0.43(4)
- 0.5(6)
- 0.6(5)
- 1(7)
- 1.2(4)
- 27(4)
- 30(21)
- 50(8)
- 75(5)
- 100(17)
- 150(6)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BAN-ZI(1)
- アドコート(1)
- ササガワ(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- ヒサゴ(2)
- 王子エフテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)
アドコート(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(200枚)当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応


太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン
BAN-ZI¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥29,980税込¥32,9781セット(1500枚)当日出荷から7日以内出荷(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルム色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
デリバリーパック
ササガワ¥5,898税込¥6,4881冊(100枚)当日出荷から3日以内出荷伝票(納品書や請求書など)や書類を配送時にダンボールに貼ることができる透明な袋「デリバリーパック」は、受け取ってスグ、納品書や請求書の場所が分かるので、お客様に対してとても親切な対応!納品書や請求書が配送物に入っていないというトラブルも回避しやすいです。ポケットタイプの為、貼ってからの伝票などの送付物の出し入れが自由にできます。材質ポリエチレン
防錆紙 フェロブライトFE
王子エフテックス¥9,698税込¥10,6681箱(2束×200枚)当日出荷から翌日出荷防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。用途金属製品の防錆に。形状束色茶タイプ鉄・アルミニウム用防錆可能年月約1年
テープのいらない梱包紙 白厚紙
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081冊(10枚)4日以内出荷のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。 のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。 ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。 手で破れるため開封も簡単です。用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。保護しながら包める白厚紙に「開封注意」のメッセージ入り。材質白厚紙色白紙厚(mm)0.2
テープのいらない梱包紙 クラフト
ヒサゴ¥1,098税込¥1,2081冊(10枚)4日以内出荷のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。 のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。 ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。 手で破れるため開封も簡単です。用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。材質クラフト紙色ブラウン紙厚(mm)0.12