絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)2P 30A 250V(2)
  • (引掛形)3P 20A 250V(2)
  • (引掛形)3P 30A 250V(2)
  • (引掛形)3P 30A 600V(2)
  • (引掛形)3P 60A 250V(2)
  • (引掛形)3P 60A 600V(2)
  • (引掛形)3P 100A 250V(2)
  • (引掛形)3P 100A 600V(2)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(2)
  • (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
  • (引掛形)接地2P 20A 125V(2)
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(3)
  • (引掛形)接地2P 20A 480V(2)
  • (引掛形)接地2P 30A 125V(3)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(3)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(4)
  • (引掛形)接地3P 60A 250V(3)
  • (引掛形)接地3P 60A 600V(3)
  • (引掛形)接地3P 100A 250V(2)
  • (引掛形)接地3P 100A 600V(2)
定格電流(A)
  • 15(7)
  • 20(9)
  • 30(9)
  • 60(5)
  • 100(4)
定格電圧(V)
  • 125(11)
  • 250(29)
  • 480(4)
  • 600(13)
形状
  • 平刃タイプ(2)
  • 引掛タイプ(32)
種類
  • プラグ(29)
  • ボディ(3)
色
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • アメリカン電機
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(6)
  • オーム電機(1)
  • 明工社(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)接地2P 20A 125V(2)
(引掛形)接地2P 20A 250V(3)
(引掛形)接地2P 20A 480V(2)
(引掛形)接地2P 30A 125V(3)
(引掛形)接地2P 30A 250V(3)
(引掛形)接地3P 30A 250V(4)
(引掛形)接地3P 60A 250V(3)
(引掛形)接地3P 60A 600V(3)
(引掛形)接地3P 100A 250V(2)
(引掛形)接地3P 100A 600V(2)
プラグ形状をもっと見る
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)20相数三相寸法A(Φmm)45
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P定格電流(A)60寸法B(Φmm)25
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)103.8定格電流(A)30
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷
    防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(Φmm)15適合埋込コンセント3220差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

    引掛形 プラグ(UL/CSA

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒タイプナイロンカバー種類プラグ
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)50.4適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P寸法L(mm)102定格電流(A)30
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)60
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)38定格電流(A)100
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)45.4
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)59.4
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機
    ブラック
    ホワイト

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電流(A)15適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)60適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相寸法B(Φmm)22適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合埋込コンセントG50、3120GD適合コードコネクタボディ3124GN差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P寸法(Φmm)22定格電流(A)60
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。圧着端子式のみVCT 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線VCT 3.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
    定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)38
  • プラグ引掛形 2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 2P

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ極数2P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)53適合埋込コンセント2320適合コードコネクタボディ2324R差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • 引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機
    ブルー
    レッド

    引掛形 プラグ(ナイロンカバー)

    アメリカン電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・赤色)

    アメリカン電機
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色赤質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • プラグ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・青色)

    アメリカン電機
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色青質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P寸法(Φmm)35定格電流(A)100
  • 防水形プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55.4差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

    引掛形 防水形プラグ

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
    形状引掛色黒質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
  • プラグ アメリカン電機

    プラグ

    アメリカン電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    色黒色適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5単重(g)72.3難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

    引掛形 防水形プラグ

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応

『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

引掛プラグ(キャップ)