絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)2P 30A 250V(3)
- (引掛形)3P 30A 250V(3)
- (引掛形)3P 30A 600V(2)
- (引掛形)接地2P 30A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(5)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(2)
定格電流(A)
- 30
- 15(18)
- 20(25)
- 60(5)
- 100(2)
定格電圧(V)
- 125(3)
- 250(17)
- 600(4)
色
ブラック(7)
ホワイト(2)
種類
- ボディ(16)
形状
- 引掛タイプ(16)
引掛タイプ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(2)
- アメリカン電機(9)
- 明工社(4)
Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・アメリカン電機・明工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 30A 250V(3)
(引掛形)3P 30A 250V(3)
(引掛形)3P 30A 600V(2)
(引掛形)接地2P 30A 125V(3)
(引掛形)接地2P 30A 250V(5)
(引掛形)接地3P 30A 250V(6)
(引掛形)接地3P 30A 600V(2)

防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)118.5定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)74.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式


NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
引掛防水コネクタボデー接地2P
明工社(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66


NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
防水プラグ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
引掛コネクタボディー
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
防水形コードコネクタボディ 引掛形2P
アメリカン電機¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)62差込口形状2P 30A 250V引掛形
コードコネクタボディ引掛形 2P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状引掛タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V引掛形
引掛形コードコネクタボディ 30A
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質クロロプレンゴム形状引掛タイプ色ブラック種類ボディ定格2P・30A・250V定格電圧(V)250定格電流(A)30接続方式圧着端子式適合電線(mm2)2CT・VCT5.5アズワン品番4-506-01差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品