絞り込み
プラグ形状
- 3P 60A 250V(1)
- (引掛形)3P 60A 250V(1)
- (引掛形)3P 60A 600V(1)
- (引掛形)接地3P 60A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 60A 600V(1)
定格電流(A)
- 60
- 15(18)
- 20(25)
- 30(18)
- 100(2)
定格電圧(V)
- 250(4)
- 600(2)
色
ブラック(3)
種類
- ボディ(5)
形状
- 引掛タイプ(5)
引掛タイプ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アメリカン電機(3)
Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機
「プラグ形状」から絞り込む
3P 60A 250V(1)
(引掛形)3P 60A 250V(1)
(引掛形)3P 60A 600V(1)
(引掛形)接地3P 60A 250V(2)
(引掛形)接地3P 60A 600V(1)

引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)171.5定格電流(A)60寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個欠品中種別コネクタボディ形状引掛色ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
T型分岐用コネクタボディ
アメリカン電機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。形状引掛色黒タイプ引掛形種類ボディ出力電流(A)60入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品