絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)2P 15A 125V(1)
- (引掛形)2P 15A 250V(1)
- (引掛形)2P 20A 250V(1)
- (引掛形)2P 30A 250V(3)
- (引掛形)3P 20A 250V(2)
- (引掛形)3P 30A 250V(2)
- (引掛形)3P 30A 600V(2)
- (引掛形)3P 100A 250V(1)
- (引掛形)3P 100A 600V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
- (引掛形)接地2P 20A 125V(2)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地2P 20A 480V(2)
- (引掛形)接地2P 30A 125V(2)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(2)
- プラグ形状をもっと見る
定格電流(A)
- 15(8)
- 20(9)
- 30(9)
- 60(3)
- 100(2)
定格電圧(V)
- 125(12)
- 250(25)
- 480(4)
- 600(8)
色
ブラック(15)
ブルー(2)
ホワイト(5)
レッド(2)
種類
- ボディ(31)
形状
- 引掛タイプ(31)
- 抜止タイプ(2)
引掛タイプ・抜止タイプ
ブランド
- アメリカン電機
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TRUSCO(3)
- オーム電機(1)
- 明工社(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 30A 250V(3)
(引掛形)接地2P 15A 125V(3)
(引掛形)接地2P 20A 250V(2)
(引掛形)接地2P 20A 480V(2)
(引掛形)接地2P 30A 125V(2)
(引掛形)接地2P 30A 250V(2)
(引掛形)接地3P 15A 250V(2)
(引掛形)接地3P 20A 250V(2)
(引掛形)接地3P 30A 250V(2)
(引掛形)接地3P 30A 600V(2)
プラグ形状をもっと見る



コードコネクタボディ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)86.5定格電流(A)20寸法C(Φmm)39.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)45


コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
コードコネクタボディ引掛形 接地3P
アメリカン電機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)57適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー)
アメリカン電機¥6,698~税込¥7,368~1セット当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。形状引掛色黒種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線2CT/VCT、14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式


引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)
アメリカン電機¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から6日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機¥869税込¥9561個3日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛形 コネクタボディ 白
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状引掛タイプ色白種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20NEMA規格NEMA L5-20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
耐熱耐寒コードコネクタボディ
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。色黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)81.4難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
耐熱耐寒コードコネクタボディ
アメリカン電機¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。色黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)78.8難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15
コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色)
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状抜止形色赤質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色)
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状抜止形色青質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
防水形コードコネクタボディ 引掛形2P
アメリカン電機¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)62差込口形状2P 30A 250V引掛形
コードコネクタボディ引掛形 2P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状引掛タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 30A 250V引掛形
コードコネクタボディ 引掛形2P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合圧着端子R3.5-4差込口形状2P 20A 250V引掛形
引掛形コードコネクタボディ 30A
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質クロロプレンゴム形状引掛タイプ色ブラック種類ボディ定格2P・30A・250V定格電圧(V)250定格電流(A)30接続方式圧着端子式適合電線(mm2)2CT・VCT5.5アズワン品番4-506-01差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
T型分岐用コネクタボディ
アメリカン電機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。形状引掛色黒タイプ引掛形種類ボディ出力電流(A)60入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P
引掛形 防水形コネクタボディ
アメリカン電機¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品