絞り込み
プラグ形状
形状
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・ELPA・オーム電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
  • 引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ 白

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
  • 引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機

    引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛防水コネクターボデー2P 明工社

    引掛防水コネクターボデー2P

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    869税込956
    1個
    翌日出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
  • 耐熱耐寒コードコネクタボディ アメリカン電機

    耐熱耐寒コードコネクタボディ

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)81.4難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 ダブルコネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 ダブルコネクタボディ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○ブラック寸法A(mm)98寸法B(mm)51.5寸法C(Φmm)13.5適合電線径(Φmm)10.5~13.5
  • コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形適合圧着端子R3.5-4
  • T型分岐用コネクタボディ アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
    出力電流(A)60形状引掛タイプ引掛形種類ボディ入力電流(A)100接地(入出力)接地形3P
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
    定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • 耐熱耐寒コードコネクタボディ アメリカン電機

    耐熱耐寒コードコネクタボディ

    アメリカン電機
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)78.8難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15
  • コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機

    コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色)

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機

    コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色)

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛防水ゴムボディ接地3P20A ELPA

    引掛防水ゴムボディ接地3P20A

    ELPA
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231PH
    形状引掛種類ボディ
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形2P

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V引掛形寸法A(Φmm)62寸法B(Φmm)15
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35
  • コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 2P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V引掛形タイプゴムカバー寸法A(Φmm)55寸法B(Φmm)15適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形コードコネクタボディ 30A アメリカン電機

    引掛形コードコネクタボディ 30A

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    材質クロロプレンゴム形状引掛タイプブラック種類ボディ定格2P・30A・250V定格電圧(V)250定格電流(A)30接続方式圧着端子式適合電線(mm2)2CT・VCT5.5アズワン品番4-506-01差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形 防水形コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 防水形コネクタボディ

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20
  • 接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応

引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

引掛ボディ(ソケット)