入線液とは、電気工事で使用される通線オイルのことです。スプレータイプ、泡スプレータイプ、スベリ粉などがあります。スプレータイプは塗布することで約4倍滑りやすくなり、電線管のサビを防ぎ、電線被覆の保護などに役立ちますが、スプレータイプは周囲への飛散に注意が必要です。床などに付着した際には、台所用の中性洗剤などで拭き取りますが、完全には除去できません。その点、泡スプレーは飛散せずムダがなく、また垂れにくいので、周囲が汚れないこともメリット。塗布した箇所もわかりやすく、泡スプレータイプが最も良く売れているようです。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • ケーブル入線スプレー SK11

    ケーブル入線スプレー

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
    用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
  • ブラックジェット JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックジェット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
    用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • 食品機械用シリコーンスプレー イチネンTASCO

    食品機械用シリコーンスプレー

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
  • アワコンスリック JEFCOM(ジェフコム)

    アワコンスリック

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
    トラスコ品番250-8559
  • スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム)

    スベリーダー(スベリ粉)

    JEFCOM(ジェフコム)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
    用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
  • デンサンウェット JEFCOM(ジェフコム)

    デンサンウェット

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
    用途入線時適用
  • ケーブルスライダードライタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダードライタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
    用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
  • シリコーン滑走剤 イチネンTASCO

    シリコーン滑走剤

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
  • ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル コーニング

    ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル

    コーニング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
    材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
  • ケーブルスムーザー(ドライタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルスムーザー(ドライタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ドライタイプ。・速乾でサラサラしてベタつかない!。塗布を目立たせたくない箇所の使用に最適。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に
    質量(g)370タイプドライタイプ本体寸法(mm)65×75×210
  • ケーブルスムーザー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルスムーザー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプ。パイプの奥まで飛ぶ!。シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル+強力噴射。フレキノズルで狙った所に噴射できる。2wayノズル。プルボックスの通線作業に
    質量(g)370タイプスタンダードタイプ本体寸法(mm)65×75×210
  • ケーブル通線用潤滑剤 コーニング

    ケーブル通線用潤滑剤

    コーニング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
    用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却型防塵潤滑剤 イチネンTASCO

    冷却型防塵潤滑剤

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ネジ・ボルト・ナット緩め&潤滑・防錆に。 水置換性浸透・防錆効果。 -42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 容量…550mL 自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各船舶の錆びたボルトナット・チェーン等に使用可能。
  • 空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン

    空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
    内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
  • 冷却型潤滑剤 イチネンTASCO

    冷却型潤滑剤

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
  • ケーブルスライダー B3 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1本(4L)
    当日出荷
    なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
    用途入線用潤滑剤
  • 食品機械用潤滑剤 イチネンTASCO

    食品機械用潤滑剤

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TACソープCL TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TACソープCL

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オスメス接続、部品取付等の際に塗布します。
  • スベールL-1 タセト

    スベールL-1

    タセト
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。 。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。 。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。 。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
    用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。形状液状(油性系)内容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃密度0.97(25℃)動粘度(mm2/s)1000(25℃)
  • 入線用潤滑剤 イチネンTASCO

    入線用潤滑剤

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個(420mL)
    当日出荷
    高品質シリコンスプレーにより、 スムーズな入線が可能 電線管などの表面の防錆・保護になります
    仕様ロングノズル付、LPG使用、2WAYノズル寸法(Φ×高さH)(mm)60×220内容量(mL)420
  • 静電防止スプレー イチネンTASCO

    静電防止スプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    839税込923
    1個(220mL)
    当日出荷
    仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
  • ケーブルスライダー ウエットタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー ウエットタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本(600mL)
    当日出荷
    乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
    用途入線時適用
  • 塩素タッピングスプレー イチネンTASCO

    塩素タッピングスプレー

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様塩素化パラフィン等を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。 鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐蝕の心配がありません。 容量…420mL
  • ケーブル入線用滑剤/イージーグライド セルパック

    ケーブル入線用滑剤/イージーグライド

    セルパック
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    イージーグライドは、ケーブル通線用の潤滑剤です。潤滑性に優れケーブルの引っ張りを容易にします。ケーブルシースを損傷から保護し、また無毒性、不燃性なので安全に作業できます。優れた潤滑特性による摩擦低減。非腐食性。水洗い洗浄可能。不燃性、無毒性
    材質水溶性ポリマー使用温度(℃)10~80
  • 入線用潤滑剤 イチネンTASCO

    入線用潤滑剤

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
  • スベールL-1 タセト

    スベールL-1

    タセト
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
    用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97形状液状(油性系)容量(mL)420引火点(℃)315流動点-50℃
  • スベールL タセト

    スベールL

    タセト
    36,980税込40,678
    1缶
    4日以内出荷
    1.ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。2.ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3.水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。4.肌に触れても問題はありません。5.環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
    用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
  • スベールL タセト

    スベールL

    タセト
    36,980税込40,678
    1缶
    4日以内出荷
    ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。 。肌に触れても問題はありません。環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。
    用途水溶性の高分子ポリマーやシリコーンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。形状液状(水系)
  • シルバージンクスプレー イチネンTASCO

    シルバージンクスプレー

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個(420mL)
    4日以内出荷
    仕様亜鉛末の電気化学的防触効果と被覆防触効果の両作用により、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。 そのままトップコートとして美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。 容量…420mL
  • ケーブル通線用潤滑剤(エアゾールタイプ) スベ-ルL-1 タセト

    ケーブル通線用潤滑剤(エアゾールタイプ) スベ-ルL-1

    タセト
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    シリコーンオイルを主成分としたエアゾールタイプのケーブル通線用潤滑剤です。ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。肌に触れても問題がありません。高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。
    トラスコ品番346-9314透明容量(mL)258使用温度範囲(℃)10~40
  • ケーブル通線用潤滑剤 コーニング

    ケーブル通線用潤滑剤

    コーニング
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
入線口特集
おすすめ人気ランキング
入線液