絞り込み
内径(Φmm)
- 12(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(4)
- 50.8(1)
- 63(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 18(1)
- 41(1)
- 48(1)
- 62(2)
- 63(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 92(2)
- 108(1)
- 115(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(3)
- 29(1)
- 40(1)
- 44(1)
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(6)
- 油(5)
- 溶剤(1)
- 真空(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(5)
- 酒類(2)
- 食品(4)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(3)
特性
- その他(3)
- 保形性(1)
- 弾性(2)
- 柔軟(7)
- 耐圧(6)
- 耐油(3)
- 耐溶剤(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(6)
色
クリア(6)
ブルー(1)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.27(1)
- 0.31(1)
- 0.4(3)
- 0.5(16)
- 0.6(12)
- 0.7(15)
- 0.73(1)
- 0.8(5)
- 0.9(3)
- 1(57)
- 1.1(5)
- 1.2(8)
- 1.4(10)
- 1.5(104)
- 1.6(4)
- 3(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(1)
シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TRUSCO(4)
- 八興(2)
- 十川ゴム(1)
- 十川産業(1)
TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・八興・十川ゴム・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
32(1)
38(1)
50(4)
50.8(1)
63(1)
75(2)
90(1)
100(1)
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
シリコンブレードホースS
十川ゴム(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース
TRUSCO¥219,800~税込¥241,780~1本11日以内出荷内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
サンフーズ 50×63 カット
八興¥11,980税込¥13,1781巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6325材質PVC質量(kg)2色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)63使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
サンフーズ 50×63 40m
八興¥429,800税込¥472,7801巻(40m)7日以内出荷トラスコ品番731-0358材質PVC質量(kg)62色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)63使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)