絞り込み
内径(Φmm)
- 5
- 4(11)
- 6(42)
- 6.5(47)
- 8(64)
- 8.5(9)
- 9(37)
- 9.5(11)
- 10(14)
- 11(37)
- 12(40)
- 12.7(9)
- 15(75)
- 18(12)
- 19(52)
- 21.5(9)
- 22(7)
- 25(50)
- 32(25)
- 38(23)
- 50(15)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 7(1)
- 9(2)
ホース長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
使用流体
- 圧縮空気(2)
- 塗料(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
特性
- その他(1)
- 低臭(1)
- 柔軟(3)
- 滑り性(2)
- 耐薬品(1)
- 透明性(1)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(1)
- 3(2)
0.15・3
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- フジマック(2)
- 八興(1)
フジマック・八興
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(42)
6.5(47)
8(64)
9(37)
11(37)
12(40)
15(75)
19(52)
25(50)
32(25)
内径(Φmm)をもっと見る

KYチューブ
八興¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷から翌々日出荷非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
フジマック¥84,980税込¥93,4781セット(3個)4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホーストラスコ品番838-7104材質塩ビ系エラストマー質量(kg)2色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き
フジマック¥119,800~税込¥131,780~1セット(6個)ほか4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。用途高圧空気圧専用エアーホース材質塩ビ系エラストマー色白使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性