カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • ブレードホース
絞り込み
ホース長さ(m)
色
クリア
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・1
材質
塩化ビニール(PVC)
ブランド
Festo・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ブレードホース :「D20」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • ブレードホース(長尺巻き) TRUSCO

    ブレードホース(長尺巻き)

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G12 の公称サイズは 10 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は -0,95-20 bar です。標準公称流量: 2000 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3259アズワン品番65-8033-71
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
    仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203アズワン品番65-8023-98
呼20特集
おすすめ人気ランキング
ブレードホース
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
ブレードホース "D20" 【通販モノタロウ】