絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 6(1)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 8(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 100(1)
使用流体
- 薬品(2)
- 飲料(2)
材質
- 樹脂(2)
色
クリア(2)
クリア
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.4(1)
- 0~0.6(2)
0~0.4・0~0.6
ブランド
- 八興販売
- 八興(30)
- 十川産業(14)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- PISCO(ピスコ)(8)
- エスコ(4)
- 中興化成工業(2)
- カクダイ(1)
- 弘進ゴム(1)
- 十川ゴム(1)
- アラム(1)
- 日之出化成(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
6(1)

バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥22,980~税込¥25,278~1巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20適合流体薬液・飲料など
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥99,980税込¥109,9781巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。トラスコ品番531-4320材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)100使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)25適合流体薬液・飲料など外径(mm)6内径(mm)4




















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)