絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(9)
  • 0.6(6)
  • 0.7(1)
  • 0.8(17)
  • 0.9(2)
  • 1(29)
  • 1.1(9)
  • 1.2(31)
  • 1.3(47)
  • 1.4(37)
  • 1.5(27)
  • 1.6(8)
  • 1.8(17)
  • 2(10)
  • 3(3)
空気使用量(L/min)
  • 310(1)
  • 325(1)
  • 360(2)
  • 390(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 385(2)
  • 445(1)
  • 510(1)
  • 555(1)
パターン開き(mm)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 310(1)
  • 340(2)
  • 380(1)
ブランド
  • アネスト岩田(3)
  • 恵宏製作所(3)
  • 近畿製作所(2)
  • 明治機械製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(17)
1(29)
1.1(9)
1.2(31)
1.3(47)
1.4(37)
1.5(27)
1.8(17)
2(10)
2.5
大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
スプレーガン アネスト岩田スプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から65日以内出荷
Feel HYBRID  高粘度スプレーガン 重力式のみ 恵宏製作所Feel HYBRID 高粘度スプレーガン 重力式のみ恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
24,980税込27,478
1丁
5日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 鉄骨のサビ止めに最適。 木工・家具の中塗り、1000センチポイズ以下の接着剤にも。
用途鉄骨、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)360パターン開き(mm)380塗料噴出量(mL/min)555吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-W1ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
大型スプレーガン(重力式) 近畿製作所大型スプレーガン(重力式)近畿製作所
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から5日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
クリーミー重力式スプレーガン 近畿製作所クリーミー重力式スプレーガン近畿製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
付属品スパナ取付口(カップ)G1/4エア取入口G1/4
Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 恵宏製作所Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン恵宏製作所
19,980税込21,978
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 左利き用 恵宏製作所Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 左利き用恵宏製作所
22,980税込25,278
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン