絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
空気使用量(L/min)
  • 270
  • 55(4)
  • 80(4)
  • 85(4)
  • 90(13)
  • 150(7)
  • 170(5)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 225(3)
  • 230(5)
  • 240(5)
  • 245(3)
  • 250(3)
  • 280(5)
  • 290(4)
  • 300(5)
  • 325(3)
  • 340(3)
  • 360(3)
塗料噴出量(mL/min)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
パターン開き(mm)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 300(1)
ブランド
  • アネスト岩田(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.3(1)
1.4(1)
1.6(1)
光触媒用スプレーガン POG アネスト岩田光触媒用スプレーガン POGアネスト岩田
31,980税込35,178
1丁
20日以内出荷から30日以内出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)300塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)290塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2エアーキャップ内圧力(MPa)0.07ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
低圧センターカップガン WIDER4L アネスト岩田低圧センターカップガン WIDER4Lアネスト岩田
47,980税込52,778
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)270パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.11ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4L-J2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン