絞り込み
ブランド
  • 恵宏製作所
  • モノタロウ(2)
  • デビルビス(9)
  • ヨトリヤマ(世取山)(9)
  • アネスト岩田(8)
  • エスコ(5)
  • 近畿製作所(4)
  • SATA(4)
  • TRUSCO(4)
  • 明治機械製作所(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • 扶桑精機(3)
  • SK11(3)
  • FINIXA(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • BeHAUS(1)
  • 精和産業(1)
  • SAGOLA(1)
カップ容量(mL)
  • 150(3)
  • 250(4)
  • 400(4)
  • 600(2)
取付ネジ径
  • G1/4(7)
  • G3/8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ容量(mL)から絞り込む
150(3)
250(4)
400(4)
600(2)
フリーアングルペイントカップ標準セット 恵宏製作所フリーアングルペイントカップ標準セット恵宏製作所(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷から3日以内出荷
フリーアングル重力式ペイントカップ 恵宏製作所フリーアングル重力式ペイントカップ恵宏製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。 ●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ恵宏製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
取付ネジ径G1/4
フリーアングルタイプ塗料カップ 恵宏製作所フリーアングルタイプ塗料カップ恵宏製作所(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
塗料カップ 恵宏製作所塗料カップ恵宏製作所(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗料が注ぎ易く洗浄がし易い広口タイプ
取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所アルミ製シームレスペイントカップ恵宏製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット恵宏製作所(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4カップ容量(mL)250種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
足付き重力式ペイントカップ 恵宏製作所足付き重力式ペイントカップ恵宏製作所
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Feel  小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット 恵宏製作所Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット恵宏製作所
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
ノズル口径(Φmm)2.0
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ(漏れ防止フタ付) 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ(漏れ防止フタ付)恵宏製作所
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加圧重力式ペイントカップ 恵宏製作所加圧重力式ペイントカップ恵宏製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

重力式塗料カップ・コンテナ