絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1
  • 1.2(7)
  • 1.3(14)
  • 1.4(9)
  • 1.5(24)
  • 1.6(1)
  • 1.8(15)
  • 2(18)
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
パターン開き(mm)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 200(2)
空気使用量(L/min)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 110(1)
  • 210(1)
  • 245(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
ブランド
  • 近畿製作所(4)
  • アネスト岩田(2)
  • 恵宏製作所(2)
  • 日立産機システム(1)
  • WTB(1)
  • 精和産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1
1.2(7)
1.3(14)
1.4(9)
1.5(24)
1.8(15)
2(18)
2.5(7)
3(4)
9(1)
小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から5日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
マグスプレーガンセット WTBマグスプレーガンセットWTB
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
スプレーガン 日立産機システムスプレーガン日立産機システム
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
小形スプレーガン アネスト岩田小形スプレーガンアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
スプレーガン SGL-3 (10) 精和産業スプレーガン SGL-3 (10)精和産業
47,980税込52,778
1丁
翌々日出荷
口径(Φmm)1
Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズスプレーガン(吸上式)近畿製作所
24,980税込27,478
1丁
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
軽量・低圧スプレーガン(吸上式) 近畿製作所軽量・低圧スプレーガン(吸上式)近畿製作所(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
3日以内出荷から6日以内出荷
軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4質量(g)460塗料供給方式吸上式
Feelハイパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所Feelハイパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
15,980税込17,578
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
塗料供給方式吸上式RoHS指令(10物質対応)対応
Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット恵宏製作所
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン