絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4
  • 1(11)
  • 1.2(7)
  • 1.3(14)
  • 1.5(24)
  • 1.6(1)
  • 1.8(15)
  • 2(18)
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
パターン開き(mm)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
空気使用量(L/min)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 220(3)
塗料噴出量(mL/min)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
ブランド
  • 恵宏製作所(4)
  • TRUSCO(2)
  • アネスト岩田(1)
  • デビルビス(1)
  • 明治機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(11)
1.2(7)
1.3(14)
1.4
1.5(24)
1.8(15)
2(18)
2.5(7)
3(4)
9(1)
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
吸上げ式スプレーガン TRUSCO吸上げ式スプレーガンTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250質量(g)415供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T明治機械製作所
28,980税込31,878
1丁
4日以内出荷
FINER-FORCE重力式の特長を承継。 塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。 薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。 小空気量でのワイドパターンを実現。 メタリック・パールベースに最適。
用途自動車補修用適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)100吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式最大有効パターン(mm)220
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
DEVスプレーガン 吸上式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 吸上式 JGXデビルビス
21,980税込24,178
1丁
7日以内出荷から10日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)アネスト岩田
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)370(スプレーガン)空気使用量(L/min)220塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式パタン開き(mm)180取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット恵宏製作所
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット恵宏製作所
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
取付ねじG1/4材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン