絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2
  • 1(11)
  • 1.2(7)
  • 1.3(14)
  • 1.4(11)
  • 1.5(27)
  • 1.6(1)
  • 1.8(15)
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
空気使用量(L/min)
  • 95(1)
  • 145(1)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 205(1)
  • 220(1)
  • 240(4)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 360(1)
パターン開き(mm)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 225(1)
  • 245(1)
  • 260(2)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 310(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 230(2)
  • 265(1)
  • 285(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
ブランド
  • 近畿製作所(6)
  • エスコ(2)
  • 恵宏製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • アネスト岩田(1)
  • デビルビス(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • WTB(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(11)
1.2(7)
1.3(14)
1.4(11)
1.5(27)
1.8(15)
2
2.5(7)
3(4)
9(1)
  • 大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • エアスプレーガン SK11

    エアスプレーガン

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
    用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式
  • シャーシーブラックガン(カップ付) 近畿製作所

    シャーシーブラックガン(カップ付)

    近畿製作所(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
    塗料ノズル径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)95セット内容スプレーガン本体、1Lカップ質量(g)900吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75器具・セットカップ付使用箇所床裏
  • 大形 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所

    大形 ハンドスプレーガン F210

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • 吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所

    吸上式 大型スプレーガン

    近畿製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4適合塗料容器KS-12-3質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
  • Wシリーズスプレーガン 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
    用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • 標準スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    標準スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • Feelハイパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所

    Feelハイパフォーマンススプレーガン

    恵宏製作所
    15,980税込17,578
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗料供給方式吸上式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所

    Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット

    恵宏製作所
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
    材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン 日立産機システム

    スプレーガン

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
    質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
  • アンダーシールキット 近畿製作所

    アンダーシールキット

    近畿製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
    塗料ノズル径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)175セット内容カートリッジアダプター一式質量(g)590吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所床裏
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビス

    スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)

    デビルビス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
  • スプレーガン エスコ

    スプレーガン

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    下カップ付き。
    用途大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
  • 1200cc カップ付スプレーガン エスコ

    1200cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    32,400税込35,640
    1組
    翌日出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン