絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
パターン開き(mm)
  • 155(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
空気使用量(L/min)
  • 145
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 90(4)
  • 110(2)
  • 130(5)
  • 150(6)
  • 155~265(6)
  • 170(11)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 205(2)
  • 210(4)
  • 220(5)
  • 225(2)
  • 240(5)
  • 250(2)
  • 270(2)
  • 1500~3200(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 230(1)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.3(2)
1.5(1)
2(1)
吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)吸上式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
エアスプレーガン SK11エアスプレーガンSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スプレーボンドやサビ止め塗料も吹きつけ可能です。塗料やスプレーボンド、サビ止め塗料、消毒液の吹き付けに最適です。
用途吹き付け作業。材質特殊鋼ねじ【空気取入口ネジ】G1/4最高使用圧力(MPa)0.69本体質量(g)440使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)200塗料噴出量(mL/min)230塗料ノズル口径(Φ)2空気消費量(L/min)145取付ねじ【カップ】G1/4カップ容量(mL)750塗料供給方式吸上式

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン