絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
パターン開き(mm)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 245(1)
  • 260(1)
空気使用量(L/min)
  • 240
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 90(4)
  • 110(2)
  • 130(5)
  • 145(3)
  • 150(6)
  • 155~265(6)
  • 170(11)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 205(2)
  • 210(4)
  • 220(5)
  • 225(2)
  • 250(2)
  • 270(2)
  • 1500~3200(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 360(1)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • エスコ(1)
  • デビルビス(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.8(1)
2(4)
吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン近畿製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4適合塗料容器KS-12-3質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズスプレーガン(吸上式)近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
大型スプレーガン TRUSCO大型スプレーガンTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
1200cc カップ付スプレーガン エスコ1200cc カップ付スプレーガンエスコ
32,400税込35,640
1組
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン