絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
パターン開き(mm)
  • 130(1)
  • 135(1)
空気使用量(L/min)
  • 85
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 110(2)
  • 130(5)
  • 145(3)
  • 150(6)
  • 155~265(6)
  • 170(11)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 205(2)
  • 210(4)
  • 220(5)
  • 225(2)
  • 240(5)
  • 250(2)
  • 270(2)
  • 1500~3200(2)
塗料噴出量(mL/min)
  • 100(1)
  • 120(1)
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • アネスト岩田(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.2(2)
1.3(1)
スプレーガン 近畿製作所スプレーガン近畿製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
小形スプレーガン アネスト岩田小形スプレーガンアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4質量(g)460塗料供給方式吸上式
700cc カップ付スプレーガン エスコ700cc カップ付スプレーガンエスコ
24,000税込26,400
1組
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン