絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
パターン開き(mm)
  • 185
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 130(4)
  • 135(2)
  • 155(2)
  • 160(2)
  • 170(4)
  • 180(10)
  • 190(6)
  • 200(7)
  • 210(7)
  • 220(4)
  • 225(3)
  • 235(2)
  • 245(3)
  • 250(3)
  • 260(3)
  • 270(2)
  • 280(3)
空気使用量(L/min)
  • 150(1)
  • 175(1)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 日立産機システム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.5(1)
2(1)
スプレーガン 日立産機システムスプレーガン日立産機システム
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
小形スプレーガン アネスト岩田小形スプレーガンアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン