絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
空気使用量(L/min)
- 110(1)
- 130(1)
- 170(3)
- 200(1)
- 240(1)
パターン開き(mm)
- 190
- 100(2)
- 110(1)
- 130(4)
- 135(2)
- 155(2)
- 160(2)
- 170(4)
- 180(14)
- 185(2)
- 200(7)
- 210(7)
- 220(4)
- 225(3)
- 235(2)
- 245(3)
- 250(3)
- 260(3)
- 270(2)
- 280(3)
- パターン開き(mm)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 95(1)
ブランド
- 近畿製作所(2)
- アネスト岩田(1)
- デビルビス(1)
- WTB(1)
- SK11(1)
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
1.6(1)
2(1)

JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁3日以内出荷から4日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
スプレーガンW 吸上&重力
SK11¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。用途塗料の吹き付け作業。空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)材質アルミダイキャスト取付ねじG1/4
マグスプレーガンセット
WTB¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。用途塗装現場全般仕様吸上式材質マグネシウム合金質量(g)312所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
クリーミー吸上式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁22日以内出荷特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷から3日以内出荷種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン