絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
パターン開き(mm)
  • 250
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 130(4)
  • 135(2)
  • 155(2)
  • 160(2)
  • 170(4)
  • 180(14)
  • 185(2)
  • 190(6)
  • 200(7)
  • 210(7)
  • 220(4)
  • 225(3)
  • 235(2)
  • 245(3)
  • 260(3)
  • 270(2)
  • 280(3)
空気使用量(L/min)
  • 220(2)
  • 270(1)
ブランド
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.4(1)
1.8(2)
2.5(1)
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
吸上げ式スプレーガン TRUSCO吸上げ式スプレーガンTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250質量(g)415供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
大型スプレーガン TRUSCO大型スプレーガンTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン