絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.2(9)
  • 1.3(9)
  • 1.4(5)
  • 1.5(15)
  • 1.8(3)
  • 2(13)
  • 3(5)
  • 5(1)
  • 65(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 350(1)
  • 1710(3)
空気使用量(L/min)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 310(2)
  • 345(1)
  • 410(3)
パターン開き(mm)
  • 50(1)
  • 400(2)
  • 420(3)
ブランド
  • 明治機械製作所(5)
  • 近畿製作所(3)
  • アネスト岩田(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(5)
1(11)
1.2(9)
1.3(9)
1.4(5)
1.5(15)
1.8(3)
2(13)
2.5
3(5)
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • 建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所

    建築塗装用スプレーガン

    明治機械製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
  • 大型 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所

    大型 ハンドスプレーガン F210

    明治機械製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
  • 高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット

    アネスト岩田
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部
  • 高粘度スプレーガン HW-2001 アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2001

    アネスト岩田
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
  • 自動スプレーガン(F210) 汎用 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 汎用

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)248パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
  • 自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    本体質量(g)515パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    塗料供給方式圧送式
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    塗料ノズル径(Φmm)2.5空気使用量(L/min)310質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン