絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.2(10)
  • 1.3(9)
  • 1.4(4)
  • 1.5(15)
  • 1.8(3)
  • 2(13)
  • 3(5)
  • 5(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 350(1)
  • 1710(3)
空気使用量(L/min)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 310(2)
  • 345(1)
  • 410(3)
パターン開き(mm)
  • 50(1)
  • 400(2)
  • 420(3)
ブランド
  • 明治機械製作所(5)
  • 近畿製作所(3)
  • アネスト岩田(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(5)
1(11)
1.2(10)
1.3(9)
1.4(4)
1.5(15)
1.8(3)
2(13)
2.5
3(5)
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
大型 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大型 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から5日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷から3日以内出荷
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセットアネスト岩田
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部
高粘度スプレーガン HW-2001 アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2001アネスト岩田
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
自動スプレーガン(F210) 汎用 明治機械製作所自動スプレーガン(F210) 汎用明治機械製作所
39,980税込43,978
1丁
3日以内出荷
本体質量(g)248パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所標準スプレーガン 圧送式近畿製作所
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
塗料供給方式圧送式
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
31,980税込35,178
1丁
当日出荷から4日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
28,980税込31,878
1丁
16日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)2.5空気使用量(L/min)310質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵 明治機械製作所自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵明治機械製作所
39,980税込43,978
1丁
3日以内出荷
本体質量(g)515パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン