絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 3
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(7)
  • 5(13)
  • 5.5(3)
  • 6(6)
  • 6.5(15)
  • 6.7(1)
  • 7(3)
  • 7.5(4)
  • 8(17)
  • 8.5(1)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
カップ容量(mL)
  • 1500(1)
  • 2700(2)
空気使用量(L/min)
  • 225(1)
  • 280(1)
ブランド
  • 好川産業(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 明治機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
3
4(7)
5(13)
6(6)
6.5(15)
7.5(4)
8(17)
10(4)
12(4)
15(4)
NEWマルチガン 自在型 大塚刷毛製造NEWマルチガン 自在型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1丁
当日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。カップ容量(L)2.7口径(Φ)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280使用空気圧力(MPa)0.29~0.49吹出方向自在式
「ふくべー」万能ガン 大塚刷毛製造「ふくべー」万能ガン大塚刷毛製造(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)明治機械製作所
37,980税込41,778
1丁
翌々日出荷
●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5
建築用吹付ガン YLガン用 ノズル 好川産業建築用吹付ガン YLガン用 ノズル好川産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン YKガン用 ノズル 好川産業建築用吹付ガン YKガン用 ノズル好川産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン B-2ガン用 ノズル 好川産業建築用吹付ガン B-2ガン用 ノズル好川産業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

建築用吹付ガン器