絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](8)
先端サイズ
- M10
- E6(15)
- E8(17)
- E10(21)
- E12(17)
- M5(15)
- M8(18)
- T9(16)
- T10(32)
- T15(37)
- T20(72)
- T25(77)
- T27(74)
- T30(96)
- T40(95)
- T45(78)
- T50(77)
- T55(58)
- T60(36)
- T70(17)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

CV(1)

トリスクウェア(三重四角・XZN)(14)
全長(mm)
- 53(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](9)
12.7[1/2](8)

3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用寸法L2(mm)20先端形状XZN全長L1(mm)52差込角(inch)3/8外径d(Φmm)17.8
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)92寸法D(mm)22先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)52寸法D(mm)22先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
インパクトXZNビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)ビット寸法(mm)11.2
インパクトXZNビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)ビット寸法(mm)11.2
インパクトXZNビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥939税込¥1,0331個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)ビット寸法(mm)11.2
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から8日以内出荷トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用。ロングタイプ先端形状トリスクウェア差込角(inch)1/2
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用先端形状トリスクウェア全長L1(mm)60差込角(inch)1/2
9.5sq三重四角ビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷先端ビットの交換が可能です。用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。寸法L(mm)72差込角(mm)9.5寸法l(mm)43先端形状三重四角![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)
M10x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷エスコ品番EA611DG-10全長(mm)53サイズM10質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2



















![M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522687-180823-02.jpg)