絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.27(20山)
ブランド
CK(C.K TOOLS)・OHSATO(大里)・エスコ・サイマコーポレーション・八幡ねじ・若井産業
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(45)
ステンレスA2(1)
ステンレスSUS304(37)
ステンレスSUSXM7(6)
樹脂すべて(2)
樹脂ポリエチレン(PE)(1)
樹脂レニー(RENY)(1)
鉄(21)
黄銅(真鍮)(2)

ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷並目ねじ。エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)、M4×8(10)、M4×10(10)、M4×12(10)、M4×14(10)、M5×8(10)、M5×10(10)、M5×12(10)、M5×14(10)、M6×10(10)、M6×12(10)、M6×14(10)、M4ナット(50)、M4ワッシャー(50)、M4スプリングワッシャー(50)、M5ナット(40)、M5ワッシャー(40)、M5スプリングワッシャー(40)、M6ナット(30)、M6ワッシャー(30)、M6スプリングワッシャー(30)材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)【ケース】275×185×28質量(g)約827ピッチM4:0.7、M5:0.8、M6:1頭部形状(+)ナベ頭
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,250税込¥9,0751個当日出荷エスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)材質ステンレス
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個当日出荷エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス![ナベ小ねじワッシャー・ナットセット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651965-180222-02.jpg)
ナベ小ねじワッシャー・ナットセット[ステンレス]
エスコ¥7,570税込¥8,3271個欠品中並目ねじ。エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)、M3×5(80)、M3×6(70)、M3×8(60)、M3×10(50)、M3×12(45)、M3×15(35)、M3×16(35)、M3×20(25)、M3×25(25)、M3×30(20)、ナットM3(250)、平ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)材質小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材寸法(mm)【ケース】201×149×39質量(g)約686ピッチ0.5頭部形状(+)ナベ頭
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥4,670税込¥5,1371個欠品中エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個当日出荷エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いと六角ナットと丸座金を計7種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本。六角ナットM6_100個。丸座金6x13x1.0_100枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4465ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
丸座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応![ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651484-180222-02.jpg)
ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット[ステンレス]
エスコ¥7,160税込¥7,8761個当日出荷並目ねじ。エスコ品番EA949AD-31セット内容サイズ(入数):M4×6(6)、M4×8(6)、M4×10(6)、M4×12(6)、M4×14(6)、M5×8(6)、M5×10(6)、M5×12(6)、M5×14(6)、M6×10(6)、M6×12(6)、M6×14(6)、M4ナット(24)、M4ワッシャー(24)、M4スプリングワッシャー(24)、M5ナット(24)、M5ワッシャー(24)、M5スプリングワッシャー(24)、M6ナット(18)、M6ワッシャー(18)、M6スプリングワッシャー(18)材質小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材寸法(mm)【ケース】275×185×28質量(g)約620ピッチM4:0.7、M5:0.8、M6:1頭部形状(+)ナベ頭
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥4,398~税込¥4,838~1セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥5,598~税込¥6,158~1セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応![トラス頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651676-260526-02.jpg)
トラス頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット[ステンレス]
エスコ¥7,330税込¥8,0631個翌日出荷並目ねじ。エスコ品番EA949AD-51セット内容サイズ(入数):M4×6(6)、M4×8(6)、M4×10(6)、M4×12(6)、M4×14(6)、M5×8(6)、M5×10(6)、M5×12(6)、M5×14(6)、M6×10(6)、M6×12(6)、M6×14(6)、M4ナット(30)、M4ワッシャー(30)、M4スプリングワッシャー(30)、M5ナット(24)、M5ワッシャー(24)、M5スプリングワッシャー(24)、M6ナット(18)、M6ワッシャー(18)、M6スプリングワッシャー(18)材質小ねじ:SUS XM-7、平座金:SUS304、六角ナット・ばね座金:SUS304相当材寸法(mm)【ケース】275×185×28質量(g)約659ピッチM4:0.7、M5:0.8、M6:1頭部形状(+)トラス頭
M6六角ボルト(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x10_50本。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
スリムスレッド(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷ステンレススリムスレッドを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。3.3x25_70本。3.3x30_65本。3.3x35_60本。3.3x40_50本。3.3x45_45本。3.3x50_40本。3.8x65_25本用途木部への締結に。セット内容7種類材質ステンレス長さ(mm)25/30/35/40/45/50/65品番【大里】901-4479頭部皿頭フレキRoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,798税込¥9,6781セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角ボルトのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM5-M8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)
八幡ねじ¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)
八幡ねじ¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)
八幡ねじ¥7,598税込¥8,3581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ径M3、M4、M5、M6ねじ規格部品:JIS規格準拠
ねじ / ボルト / ナットキット
CK(C.K TOOLS)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷CK Tools 特許取得済みメガネレンチ / ソケット用プーラインサートは、あらゆる角度の固定具に安全に固定し、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを持つ留め具で機能します。すべてのラウンドをしっかりとグリップし、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを留め具で使用します 6 点、12 点、六角、スプラインなど、さまざまな留め具に対応しています ソケットレンチ / リングスパナ 2 本のみに対応し、10 種類の留め具(サイズ 8 → 17 mm )に適合 8-12 mm インサートは 14 mm レンチに適合します 12-17 mm インサートスーツ 19 mm レンチ 落下を防止する独自のフランジ設計 固定具サイズ 8、9、10、11、12 用アダプタ 13、14、15、16、17 mm仕様●個数:10●ねじ/ボルトタイプ:六角ボルト●頭部形状:六角ソケットセット●ドライブタイプ:スパナのくぼみ●ボルト/ねじ長さ:8 → 17mm●材質:金属●コード番号:228-1479アズワン品番65-7937-07
310スリム・アソートメントボックス トライアルセット・鉄
サイマコーポレーション¥3,298税込¥3,6281セット3日以内出荷材質鉄サイズ三価クロメート:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10、ニッケル:M3×8/M4×8、黒ニッケル:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10表面処理三価クロメート/ニッケル/黒ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷並目ねじ。エスコ品番EA949AF-23セット内容サイズ(入数):M4×20(10)、M4×25(10)、M4×30(10)、M5×20(10)、M5×25(10)、M5×30(10)、M6×20(10)、M6×25(10)、M6×30(10)、M4ナット(30)、M4ワッシャー(30)、M4スプリングワッシャー(30)、M5ナット(30)、M5ワッシャー(30)、M5スプリングワッシャー(30)、M6ナット(30)、M6ワッシャー(30)、M6スプリングワッシャー(30)材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)【ケース】275×185×28質量(g)約878ピッチM4:0.7、M5:0.8、M6:1頭部形状(+)ナベ頭
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![ナベ小ねじワッシャー・ナットセット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651965-180222-02.jpg)
















![ナベ小ねじ・ワッシャー・ナットセット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651484-180222-02.jpg)
![[M4]ねじナットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685385-170911-02.jpg)


![トラス頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50651676-260526-02.jpg)