絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ねじの呼び
  • M6(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.79(32山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.27(20山)(1)
ブランド
  • OHSATO(大里)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(2)
ステンレスSUS304(2)
  • M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M6六角ボルト・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いと六角ナットと丸座金を計7種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本。六角ナットM6_100個。丸座金6x13x1.0_100枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4465ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M6六角ボルト(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M6六角ボルト(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角ボルトねじの呼びM6を長さ違いで計6種類セットにした商品です。セット内容。六角ボルトM6x10_50本。六角ボルトM6x12_50本。六角ボルトM6x15_50本。六角ボルトM6x20_50本。六角ボルトM6x25_50本。六角ボルトM6x30_50本
    用途各種締結に。セット内容6種類材質ステンレス品番【大里】901-4464ねじピッチ(mm)1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ネジナットセット