絞り込み
サイズ
- L(9)
- LL(8)
- M(10)
- S(4)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(2)
吸汗速乾(2)
耐久性(4)
通気性・透湿性(5)
入数
- 1(11)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
グレー(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(1)
迷彩色(2)
全長(cm)
- 21(4)
- 21.2(1)
- 21.5(5)
- 21.6(2)
- 21.9(1)
- 22(4)
- 22.5(6)
- 23(3)
- 23.5(5)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- エスコ(61)
- ペンギンエース(31)
- 富士グローブ(26)
- MECHANIX WEAR(25)
- ユニワールド(20)
- おたふく手袋(17)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- ヒメジグローブ(11)
- メカニクス(10)
- シモン(9)
- ミタニコーポレーション(9)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(9)
- YETIAN(いえてん)(9)
- アトム(8)
- グローブマニア(川西工業)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- COVER WORK(カバーワーク)(7)
- ジェイワークスプランニング(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「サイズ」から絞り込む
L(9)
LL(8)
M(10)
S(4)

PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。 運送、荷役業に。厚さ(mm)0.7色ブラック入数(双)1機能耐久性・通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
合皮グローブPU迷彩手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジック式
合皮グローブ PU迷彩手袋
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)厚さ(mm)0.7色迷彩入数(双)1袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7色イエロー入数(双)1機能耐久性・通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
PU薄手手袋(エンボス加工)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5色OD質量(g)40入数(双)1機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
PU厚手手袋(エンボス加工)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7色OD入数(双)1機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジック式
PU厚手手袋(エンボス加工・グレー)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
ナノフィット手袋
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981双当日出荷(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。 手の形や手の動きに柔軟にフィットします。 濡れてもすべりにくいです。用途建築、土木、鉄鋼。 自動車、バイクのメンテナンス。トラスコ品番116-0526材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、山羊革、手甲部:合成繊維、ポリエステル厚さ(mm)0.9色ブルーサイズS質量(g)64入数(双)1全長(cm)21.6中指長(cm)9手のひらまわり(cm)18.2袖口仕様マジック式
クラリーノ 使用人工皮革手袋
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581双当日出荷人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。 導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。 クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。用途内装工事、建築土木、重機運転に。材質手のひら部:クラリーノ(R)(ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)厚さ(mm)0.8色ブラック入数(双)1機能タブレット対応
ナノグリップ手袋
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181双当日出荷(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。 手の形や手の動きに柔軟にフィットします。 濡れてもすべりにくいです。用途建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。 自動車、バイクのメンテナンス。材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)1袖口仕様マジック式