絞り込み
ブランド
- 東京ミモレ
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(726)
- 太陽技研(55)
- OPTEX(オプテックス)(27)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- エスコ(19)
- アート(17)
- アイホン(11)
- エヌディーリース・システム(10)
- RS PRO(7)
- 神保電器(5)
- 鎌田信号機(4)
- TOA(4)
- 西敬(イカリボシ)(4)
- 日恵製作所(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 安田(3)
- 旭光電機工業(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- キョウリツ サインテック(2)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ワイヤレスボタン式警報器
東京ミモレ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷緊急対策110番!。ワイヤレスボタン式警報器で家の中から隣人へ救助要請ができる。防水性能IP65なので、ソーラーパネルで充電も可能で、USB充電での設置も可能。防犯対策として便利な商品。用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。仕様【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機セット内容本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書材質ABS・シリコーンゴム寸法(mm)136×72×72容量電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池)質量(g)183周波数(Hz)315電源本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032)充電時間ソーラー:約6~8時間※日射時間による。●USB:約4時間使用可能温度範囲(-)20~60℃電源コードMicro USB Type-B(本体側)動作時間アラーム:30分電波到達距離(m)屋外見通し最大100防水性IP65(本体)※送信機は防水ではありません。音量(dB)アラーム:120電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)