絞り込み
ブランド
- 東京ミモレ
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- エスコ(2,021)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,149)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(812)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(694)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(539)
- TRUSCO(494)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ワイヤレスボタン式警報器
東京ミモレ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷緊急対策110番!。ワイヤレスボタン式警報器で家の中から隣人へ救助要請ができる。防水性能IP65なので、ソーラーパネルで充電も可能で、USB充電での設置も可能。防犯対策として便利な商品。用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。仕様【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機セット内容本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書材質ABS・シリコーンゴム寸法(mm)136×72×72容量電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池)質量(g)183周波数(Hz)315電源本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032)充電時間ソーラー:約6~8時間※日射時間による。●USB:約4時間使用可能温度範囲(-)20~60℃電源コードMicro USB Type-B(本体側)動作時間アラーム:30分電波到達距離(m)屋外見通し最大100防水性IP65(本体)※送信機は防水ではありません。音量(dB)アラーム:120電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)
緊急対策110番
東京ミモレ¥47,980~税込¥52,778~1組(24セット)ほか9日以内出荷緊急対策110番。ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dB。いざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応