絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • ネグロス電工(24)
  • 三門(9)
  • ニチフ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)未来工業
2,698税込2,968
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
楽打ちインサートスティック 未来工業楽打ちインサートスティック未来工業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用長さ(m)1.1
デッキテールインサートヘッダー 未来工業デッキテールインサートヘッダー未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
翌々日出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無未来工業
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌々日出荷
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)未来工業
4,798税込5,278
1セット(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用)未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー) 未来工業ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー)未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
翌々日出荷
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15(1530)埋設深さ(mm)30
カラー・ヘッダーインサート (型枠用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (型枠用)未来工業
2,398税込2,638
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
デッキテールインサート 未来工業デッキテールインサート未来工業
4,898税込5,388
1セット(50個)
翌々日出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)7.16(730)埋設深さ(mm)18.5
断熱材吹付用キャップ 未来工業断熱材吹付用キャップ未来工業
2,798税込3,078
1セット(50個)
翌々日出荷
防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付未来工業
5,798税込6,378
1セット(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15.0(1530)埋設深さ(mm)30
ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用) 未来工業ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用)未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
インサート・ハンドレンチ (ニューカラーインサート・断熱材用専用レンチ) 未来工業インサート・ハンドレンチ (ニューカラーインサート・断熱材用専用レンチ)未来工業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
インサートを差し込むだけでOK!2~3回、回すだけで簡単にネジ込めます。(MS-15) 持ち運びに便利な軽量タイプ。
インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用) 未来工業インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用)未来工業
2,798税込3,078
1セット(50個)
翌々日出荷
吹き付け処理をする場合に使用します。
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)未来工業
5,698税込6,268
1セット(50個)ほか
翌々日出荷
断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)未来工業
3,598税込3,958
1セット(20個)
翌々日出荷
結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用) 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)未来工業
3,598税込3,958
1セット(20個)
翌々日出荷
結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品) 未来工業インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品)未来工業
5,698税込6,268
1セット(100個)
翌々日出荷
断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。
仕様断熱材厚50mm以上用
インサート・ソケットレンチ 未来工業インサート・ソケットレンチ未来工業
279税込307
1個ほか
翌々日出荷
カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
ニューカラーインサート (型枠用) 未来工業ニューカラーインサート (型枠用)未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用)未来工業
3,398税込3,738
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
打ち込み用プラスチックベース 未来工業打ち込み用プラスチックベース未来工業
2,388税込2,627
1個ほか
翌々日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)未来工業
4,298税込4,728
1袋(20個)ほか
翌々日出荷

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

インサート